€ 99,41/ stukexcl. btw
€ 120,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 241 mm |
Hoogte | 138 mm |
Hoogte as | 69.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 184 mm |
Lager | UEL212 |
Dynamisch draaggetal | 52400 N |
Statisch draaggetal | 26200 N |