Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP211-34

  • ERIKS:14195638
  • Fabrikant:013992172679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,09/ stukexcl. btw

€ 100,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.1/8 in
Lengte
219 mm
Hoogte
125 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171 mm
Lager
UEL211-34
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N