Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP211-32

  • ERIKS:14195637
  • Fabrikant:013992172624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,91/ stukexcl. btw

€ 93,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2 in
Lengte
219 mm
Hoogte
125 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171 mm
Lager
UEL211-32
Dynamisch draaggetal
43400 N
Statisch draaggetal
29400 N