€ 76,13/ stukexcl. btw
€ 92,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 219 mm |
Hoogte | 125 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 171 mm |
Lager | UEL211 |
Dynamisch draaggetal | 43400 N |
Statisch draaggetal | 29400 N |