€ 59,52/ stukexcl. btw
€ 72,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 206 mm |
Hoogte | 113 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 159 mm |
Lager | UEL210 |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23300 N |