€ 58,89/ stukexcl. btw
€ 71,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 190 mm |
Hoogte | 106 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 146 mm |
Lager | UEL209-28 |
Dynamisch draaggetal | 34100 N |
Statisch draaggetal | 21300 N |