Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP209-27

  • ERIKS:14195629
  • Fabrikant:013992172327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,36/ stukexcl. btw

€ 68,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
190 mm
Hoogte
106 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
UEL209-27
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N