Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP209

  • ERIKS:14195627
  • Fabrikant:013992172426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,41/ stukexcl. btw

€ 63,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
190 mm
Hoogte
106 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
146 mm
Lager
UEL209
Dynamisch draaggetal
34100 N
Statisch draaggetal
21300 N