Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP208-24

  • ERIKS:14195625
  • Fabrikant:013992172129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,26/ stukexcl. btw

€ 55,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
184 mm
Hoogte
98 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
137 mm
Lager
UEL208-24
Dynamisch draaggetal
29100 N
Statisch draaggetal
17800 N