Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP207-22

  • ERIKS:14195622
  • Fabrikant:013992171979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,57/ stukexcl. btw

€ 50,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
167 mm
Hoogte
95 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Lager
UEL207-22
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
15400 N