Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP207-21

  • ERIKS:14195621
  • Fabrikant:013992171924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,65/ stukexcl. btw

€ 47,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.5/16 in
Lengte
167 mm
Hoogte
95 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Lager
UEL207-21
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
15400 N