Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP207

  • ERIKS:14195619
  • Fabrikant:013992172020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,32/ stukexcl. btw

€ 47,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
167 mm
Hoogte
95 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Lager
UEL207
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
15400 N