Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP206-19

  • ERIKS:14195617
  • Fabrikant:013992171771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,09/ stukexcl. btw

€ 43,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
165 mm
Hoogte
84 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
121 mm
Lager
UEL206-19
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11300 N