Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP205-16

  • ERIKS:14195614
  • Fabrikant:013992171627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,06/ stukexcl. btw

€ 38,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1 in
Lengte
140 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UEL205-16
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7900 N