€ 30,98/ stukexcl. btw
€ 37,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 15/16 in |
Lengte | 140 mm |
Hoogte | 70 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 105 mm |
Lager | UEL205-15 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7900 N |