Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP205

  • ERIKS:14195611
  • Fabrikant:013992170040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,62/ stukexcl. btw

€ 32,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
140 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
105 mm
Lager
UEL205
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7900 N