€ 23,03/ stukexcl. btw
€ 27,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 65 mm |
Hoogte as | 33.3 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 95 mm |
Lager | UEL204 |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 6700 N |