Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging UELP204-12

  • ERIKS:14195610
  • Fabrikant:013992171429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,95/ stukexcl. btw

€ 33,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
UELP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
65 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95 mm
Lager
UEL204-12
Dynamisch draaggetal
12800 N
Statisch draaggetal
6700 N