€ 27,95/ stukexcl. btw
€ 33,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | UELP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1/2 in |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 60 mm |
Hoogte as | 30.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 95 mm |
Lager | UEL201-8 |
Dynamisch draaggetal | 12800 N |
Statisch draaggetal | 6700 N |