€ 213,33/ stukexcl. btw
€ 258,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAKH |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 203.2 mm |
Hoogte | 101.6 mm |
Hoogte as | 53.98 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 144.5 mm |