Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAKHL1 3/16

  • ERIKS:13164439
  • Fabrikant:087796057999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,86/ stukexcl. btw

€ 378,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAKH
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
174.6 mm
Hoogte
90.5 mm
Hoogte as
47.63 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm