Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAKH2 7/16

  • ERIKS:24021387
  • Fabrikant:087796061590
Image 1
Opslaan in lijst

€ 470,79/ stukexcl. btw

€ 569,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAKH
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
285.8 mm
Hoogte
150.8 mm
Hoogte as
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
203.2 mm