Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAKH2 3/16

  • ERIKS:24021386
  • Fabrikant:087796061217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,33/ stukexcl. btw

€ 438,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAKH
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
260.4 mm
Hoogte
136.5 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
184.2 mm