€ 1.019,39/ stukexcl. btw
€ 1.233,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAKH |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Lengte | 330.2 mm |
Hoogte | 171.4 mm |
Hoogte as | 88.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 228.6 mm |