Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAKH1 11/16

  • ERIKS:13164446
  • Fabrikant:087796059948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,79/ stukexcl. btw

€ 354,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAKH
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
222.2 mm
Hoogte
114.3 mm
Hoogte as
58.74 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
155.6 mm