Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAKH1 1/4

  • ERIKS:13164447
  • Fabrikant:087796058477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 191,23/ stukexcl. btw

€ 231,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAKH
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
203.2 mm
Hoogte
101.6 mm
Hoogte as
53.98 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144.5 mm