€ 245,23/ stukexcl. btw
€ 296,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAKH |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 222.2 mm |
Hoogte | 111.1 mm |
Hoogte as | 58.74 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 155.6 mm |