Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAK2 3/8

  • ERIKS:24021381
  • Fabrikant:087796061514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 321,52/ stukexcl. btw

€ 389,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.3/8 in
Lengte
239.7 mm
Hoogte
137.3 mm
Hoogte as
68.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
188.1 mm