Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAK2 15/16

  • ERIKS:24021380
  • Fabrikant:087796061897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 539,35/ stukexcl. btw

€ 652,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
304.8 mm
Hoogte
163.5 mm
Hoogte as
84.14 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
241.3 mm