€ 441,95/ stukexcl. btw
€ 534,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAK |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Lengte | 266.7 mm |
Hoogte | 154 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 203.2 mm |