€ 163,00/ stukexcl. btw
€ 197,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAK |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.9/16 in |
Lengte | 179.4 mm |
Hoogte | 101.6 mm |
Hoogte as | 49.21 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 136.5 mm |