Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAK1 5/16

  • ERIKS:24018604
  • Fabrikant:087796058798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,29/ stukexcl. btw

€ 184,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.5/16 in
Lengte
166.7 mm
Hoogte
93.7 mm
Hoogte as
46.04 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.2 mm