Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAK1 3/4

  • ERIKS:24021373
  • Fabrikant:087796060203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 196,32/ stukexcl. btw

€ 237,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
191.3 mm
Hoogte
104.8 mm
Hoogte as
52.39 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99.4 mm