Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAK1 1/8

  • ERIKS:23791127
  • Fabrikant:087796057708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,57/ stukexcl. btw

€ 156,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/8 in
Lengte
157.2 mm
Hoogte
81.7 mm
Hoogte as
36.68 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117.5 mm