Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAK1 1/2

  • ERIKS:24211340
  • Fabrikant:087796059559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,00/ stukexcl. btw

€ 197,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
179.4 mm
Hoogte
101.6 mm
Hoogte as
49.21 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
136.5 mm