€ 109,26/ stukexcl. btw
€ 132,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAK |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 7/8 in |
Lengte | 139.7 mm |
Hoogte | 69.8 mm |
Hoogte as | 33.34 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 104.8 mm |