Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAK 3/4

  • ERIKS:13164488
  • Fabrikant:087796056688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,08/ stukexcl. btw

€ 122,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
64.3 mm
Hoogte as
31.75 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
96 mm