Eriks
TIMKEN

TIMKEN Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging RAK 11/16

  • ERIKS:13164491
  • Fabrikant:087796056602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,80/ stukexcl. btw

€ 108,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAK
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
11/16 in
Lengte
123.8 mm
Hoogte
53.2 mm
Hoogte as
26.99 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92.1 mm