€ 91,60/ stukexcl. btw
€ 110,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAK |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1/2 in |
Lengte | 123.8 mm |
Hoogte | 53.2 mm |
Hoogte as | 26.99 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92.1 mm |