€ 2.710,97/ stukexcl. btw
€ 3.280,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | E-P4B-TRB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Concentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 100 mm |
Lengte | 387.35 mm |
Hoogte | 215.9 mm |
Hoogte as | 107.95 mm |