€ 548,70/ stukexcl. btw
€ 663,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | E-P2B-TRB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Concentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 200.025 mm |
Hoogte | 107.95 mm |
Hoogte as | 53.975 mm |