Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager RVS Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging SUC205/FVSL613

  • ERIKS:14072076
  • Fabrikant:013992247391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 152,81/ stukexcl. btw

€ 184,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
6.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging