€ 93,74/ stukexcl. btw
€ 113,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 34.1 mm |
Breedte buitenring | 17 mm |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 6.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |