Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging YA108RR

  • ERIKS:13163202
  • Fabrikant:087796100800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,21/ stukexcl. btw

€ 100,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
YA..RR
Buitendiameter
80 mm
Breedte
39.3 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
36.2 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging