Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging YA100RR

  • ERIKS:23791530
  • Fabrikant:087796053298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,06/ stukexcl. btw

€ 36,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
YA..RR
Buitendiameter
52 mm
Breedte
28.2 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
15.5 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging