Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging YA012RR

  • ERIKS:13163209
  • Fabrikant:087796053144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,74/ stukexcl. btw

€ 35,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
YA..RR
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
27 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging