€ 28,35/ stukexcl. btw
€ 34,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | YA..RR |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 23.8 mm |
Breedte buitenring | 13 mm |
Dynamisch draaggetal | 10.7 kN |
Statisch draaggetal | 4.7 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |