Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Vlakke buitenring Klemschroef bevestiging YA008RR

  • ERIKS:13163212
  • Fabrikant:087796098602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,49/ stukexcl. btw

€ 117,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
YA..RR
Buitendiameter
40 mm
Breedte
23.8 mm
Breedte buitenring
13 mm
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
4.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Vlakke buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging