€ 544,62/ stukexcl. btw
€ 658,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | ER |
Asdiameter | 3.7/16 in |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 85.72 mm |
Breedte buitenring | 49.21 mm |
Dynamisch draaggetal | 20.9 kN |
Statisch draaggetal | 13.9 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |