€ 282,48/ stukexcl. btw
€ 341,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | ER |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 77.79 mm |
Breedte buitenring | 38.1 mm |
Dynamisch draaggetal | 15.5 kN |
Statisch draaggetal | 10.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Vlakke buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |